Funktionel jakke til damer let foret mørk marineblå/sort XL

Art.-nr.: 497219778699XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / schwarz
Unisex-størrelse XL
Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 497219778699XL
EAN/GTIN 7330509818145
Producentnummer 497219778699XL
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Foring
Quiltforing i ærmet, Letvægtsforing, Airmesh-foring

Funktionalitet
Andrætbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

Detaljer
Trykt logo på brystet, Tryk på ærme
Aftagelig og justerbar hætte med meshfor
Rejselukning i foring til overførsel

Lommer
Brystlommer med lynlås
Frontlommer med lynlås

Refleks
Refleksbåndtryk på ærme og hætte

Frontlukning
Tovejs plastlynlåse

Beskrivelse:

  • En letvægtsforet jakke til kvinder med airmesh-foring, der er fantastisk at have på i lidt køligere vejrforhold
  • Takket være sin konstruktion isolerer airmesh under kølige forhold, samtidig med at det ånder og transporterer fugt
  • Dette giver tøjet en bedre pasform og bevægelsesfrihed
  • Jakken er vind- og vandtæt med åndbarhed og tapede sømme
  • Den tofarvede jakke har tovejslås, refleksdetaljer og en aftagelig hætte
  • Hører til Unite-kollektionen og fås i tre forskellige farvekombinationer
  • Certificeret i henhold til EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3,2