Reserveslibeskive ∙ 50 mm

Art.-nr.: 4960N-50/5
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
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4960N-50/5
EAN/GTIN 4000896187126
Producentnummer 4960N-50/5
L-nummer L60140 5188
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Hurtig og nem rengøring af kontaktfladen for rust og snavs på hjulnav og bremseskiver med hjulboltholder
  • Forhindrer korrosionsrelateret forfalskning af hjulets tilspændingsmomenter
  • Burrelåslukning til hurtig udskiftning af slibeskiver
  • 5 udskiftning af slibeskiver (små) ⌀ 50 mm
  • Minimal støvudvikling takket være slibende og potteformede slibeskiver med åbne porer
  • Ingen gnister
  • Nettovægt (kg): 0,1 kg
  • Antal værktøjer: 5