TYROLIT diamantslibeplade DSU 180x32x22,23 mm STS-D STANDARD

Art.-nr.: 494394
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
Artikelnummer 494394
EAN/GTIN 9009014943946
Producentnummer 494394
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Beton, natursten og almindelige byggematerialer.
  • Detaljer: Dobbeltrækket segmentering til medium materialefjernelse og lang levetid.
  • Reduktionsring 22,23-16 mm leveres med diameter 100 og 110 mm.

Egenskab:

  • Form: STS-D THS16 DIAMANTSLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 30
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : 35 - 6 - 5
  • Mål (D x D x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Tykkelse: 32 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Medium-høj slibeevne og lang levetid
  • Overbevisende ydeevne og holdbarhed.
  • Pålidelig kvalitet.

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Vinkelsliber