Rubinkugleføler Keramik, længde 50 mm, Kugle-⌀ D: 4mm

Art.-nr.: 494234 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kugle-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 50 mm
effektiv arbejdslængde 33,5 mm
Kugle-⌀ D 4 mm
Skaft-⌀ S 3 mm
Tilslutningsgevind M4
Materiale, spids rubin
Materiale, skaft Keramik
Vægt 3,9 g
Produkttype Følere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 494234 4
EAN/GTIN 2050002041035
Producentnummer A-5003-0233
Producent/ansvarlig person Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Betegnelse

Udførelse:

Følerindsatser til måle- og værktøjsmaskiner af keramik med M4-tilslutningsgevind.

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftudførelser fås på forespørgsel.