VIRIDIS kraftig temperstøbejerns skrubsværk med 2K-komforthåndtag, max. 800 mm spændevidde, 120 mm udladning

Art.-nr.: 493P0800-120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 493P0800-120
EAN/GTIN 4021176779527
Producentnummer 493P0800-120
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Temperguss-skruetvinge VIRIDIS med 2K-komfortgreb fra serie 493P bruges til at klemme og holde flere emner i håndværk, industri og værksted. Den stål glidebane muliggør en høj spændkraft. De vibrationsarme fast- og skydarme af temperguss sikrer effektiv og præcis arbejdsydelse. Serie 493P er udstyret med et ergonomisk buet 2-komponent greb, der giver et ideelt greb og sørger for en høj momentoverførsel.
  • Spændkraft op til 7.500 N
  • Trykplade med integreret spindelsikring forhindrer løsnen ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 191 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 7 1/2
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 800 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 31 1/2
  • Samlet længde [mm]: 900 mm
  • Samlet længde [tommer]: 35 7/16
  • Håndtagenes smeltetemperatur [°C]: 150 °C
  • Materiale Griff: 3C plast
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 120 mm
  • Kæbelængde [mm]: 46 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 13/16
  • Kæbebredde [mm]: 34,5 mm
  • Klemningskraft [N]: 7.500 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 35 x 11
  • Kæbebredde [tommer]: 1 3/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 800 mm / 120 mm