M18ONEFLAG230XPDB-122C Vinkelsavklinge

Art.-nr.: 4933499242
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
Artikelnummer 4933499242
EAN/GTIN 4058546564063
Producentnummer 4933499242
L-nummer L01870 118692
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sammenlignelig ydelse med en 2.200 W vinkelsliber med ledning
  • ONE-KEY™ Tool Tracking og Tool Security giver dig en gratis cloud-baseret sporings- og aktivstyringsplatform til dine værktøjer. ONE-KEY™ har også en fjernbetjent værktøjslås
  • RAPIDSTOP™ giver hurtig skivebremsning på mindre end 2 sekunder for høj brugerbeskyttelse
  • Ikke-låsende sikkerhedsafbryder og genstartsbeskyttelse giver høj brugerbeskyttelse
  • Vibrationsdæmpende sidehåndtag for lave vibrationer
  • FIXTEC™ lynskiftesystem til værktøjsfri skiveskift
  • Værktøjsfri afskærmning til stor skærekapacitet og hurtig justering af afskærmning
  • Udskifteligt støvgitter forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger maskinens levetid
  • HIGH OUTPUT™-værktøjssystemet tager M18 FUEL™-teknologien til et nyt niveau og leverer mere kraft og længere driftstider. Disse værktøjer er designet til at maksimere fordelene ved HIGH OUTPUT™- og FORGE™-batterier
  • 100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Akku-kapacitet: 12 Ah
  • Anti-Kickback: Ja
  • Antal medfølgende batterier: 2
  • Bremse: Ja
  • Leveret i.: Kuffert
  • Vægt med batteri: 5.4 (M18 HB12) kg
  • Tomgangsomdrejningstal: 6600 min-1
  • Maks. skæredybde: 65 mm
  • Kontakt: Dødmandskontakt
  • skivediameter: 230 mm
  • Spænding: 18 V
  • Spindelgevind: M14
  • Genstartsbeskyttelse: Ja

Leveringsomfang:

2 x M18 FB12 akkuer, M12-18 FC oplader, transportkuffert, værktøjsfri beskyttelseskappe, skæresikringsklips, AVS-håndtag, flange, flangemøtrik, nøgle, støvbeskyttelsesgitter