Beskrivelse:
POWERSTATE™ børsteløs motor - hurtige snit, maskine lang levetid og op til 32 m i 19 mm OSB plader med en 5.0 Ah batteriREDLINK PLUS™ elektronik giver en avanceret digital overbelastningssikring til maskine og batteri, der holder ydeevnen konstant under belastningREDLITHIUM™ batteri tilbyder et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri udgangseffekt for længere levetid og længere levetid end tidligere modellerFIXTEC™ savklinge hurtigskiftesystemVærktøjsfri justering af bundpladen muliggør snitning fra 0 til 45 grader4-vejs pendulvandring + neutral indstilling for høj SkæreydelseSpånblæsningsanordning for et klart udsyn til snittetLED-belysning af arbejdsområdetPlastik glidende sål for at beskytte materialets overflade100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien
Egenskab:
- Indhold: Ingen batterier inkluderet i Leveres inkl ., ingen oplader inkluderet i Leveres inkl ., 1 x savklinge, adaptere til støvudsugning, støvdæksel, chip-rivebeskyttelse, plast glidesål
- Akku: Li-ion
- Antal medfølgende batterier: 0
- Leveret i.: HD-boks
- vægt med batteri (EPTA): 2.9 (M18 B5) kg
- Slaglængde: 25 mm
- Slagtal: 0 - 3500 min¹
- Tomgangshastighed: 0 - 3500 min¹
- Maks. skæredybde i træ: 135 mm
- Maks. skæredybde i stål: 10 mm
- Hældningsindstilling: 45 grader
- Spænding: 18 V
Leveringsomfang:
Ingen batterier inkluderet i Leveres inkl ., ingen oplader inkluderet i Leveres inkl ., 1 x savklinge, adaptere til støvudsugning, støvdæksel, chip-rivebeskyttelse, plast glidesål