Beskrivelse:
TRUEVIEW™ High Definition-lysstyrke med op til 15,000 lumen i AC- og DC-tilstand til belysning af opgaver og områderKan manøvrere lyshovedet, så brugeren kan rette lyset, hvor det er nødvendigtDen lave vægt på 17 kg uden batteri muliggør nem transport i vådt og ujævnt terræn med minimal indsatsPACKOUT™kompatibilitet gør det muligt for brugeren at transportere og opbevare armaturet med PACKOUT™systemetMed den manuelle mast kan armaturet sættes op på mindre end 10 sekunder. Masten kan forlænges op til 2.4 meterDe to arme giver stabilitet, når lampen betjenesONE-KEY™ Tool Tracking og Tool Security giver dig en gratis cloud-baseret sporings- og aktivstyringsplatform til dine værktøjer. ONE-KEY™ har også en fjernbetjent værktøjslåsKapslingsklasse IP56Kabelbaseret drift muliggør drift hele dagenFor at kunne modstå de hårdeste forhold på de mest krævende byggepladser er MX FUEL™ Tower Light udstyret med en robust, slagfast polykarbonatlinse, der giver overlegen stødmodstand
Egenskab:
- Indhold: 1 x MXF XC406 batteri, MXF FC oplader, i æske
- Akku: Li-ion
- Akku-kapacitet: 6,0 Ah
- Antal medfølgende batterier: 1
- Farvetemperatur: 4000 k.
- Farvegengivelsesindeks: 70
- Leveret i.: i karton
- Vægt med batteri: 21.8 (MXF XC406) EPTA KG
- Jævnstrømsspænding: 72 V
- IP-beskyttelsesklasse: 56
- Lyskilder: LED
- Maks. højde: 2,13 m
- Maks. Belysningstilstand høj/mellem/lav: 15000/ 10000/ 5000 lumen
- Maks. Lumen: 15000
- Maks. driftstid høj , medium , lav: 4/ 8/ 12 timer
- Spænding: 72 V
Leveringsomfang:
1 x MXF XC406 batteri, MXF FC oplader, i æske