M18FID3-0 Batteridrevet slagskruetrækker

Art.-nr.: 4933498061
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4933498061
EAN/GTIN 4058546512217
Producentnummer 4933498061
L-nummer L01870 118036
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftigt drejningsmoment på 226 Nm.
  • Højere hastighed sammenlignet med den tidligere model - ved 3900 o/min. og 4400 bpm (1 o/min.)
  • Ekstremt KOMPAKT med kun 113 mm længde - ideel til arbejde i svært tilgængelige områder
  • KØRESTYRING giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem 4 skiftetrin med forskellige hastigheds- og momentindstillinger
  • Gear 1 - til præcist arbejde
  • Gear 2 - hjælper med at forhindre beskadigelse af bolt og materiale
  • Gear 3 - til maksimal ydeevne og de mest krævende opgaver
  • Gear 4 - den optimale kombination af kraft og præcision justerer enheden automatisk hastigheden
  • Enkeltcelleovervågning optimerer enhedens driftstid og sikrer en lang batterilevetid
  • 1/4 tommer hex metal bit direkte montering
  • DNA'et i vores BRÆNDSTOFPLATFORM omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. MILWAUKEE POWERSTATE børsteløs motor, REDLITHIUM batteri og REDLINK PLUS elektronisk intelligens leverer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M18™-produktprogrammet.

Egenskab:

  • Spænding: 18 V
  • Værktøjsholder: 1/4 tomme

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, i æske, bælteclips, sidehåndtag

Egnede produkter