M12FROS5-502X Batteridrevet excentersliber

Art.-nr.: 4933493651
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4933493651
EAN/GTIN 4058546485221
Producentnummer 4933493651
L-nummer L01870 118628
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højtydende motor leverer 6.400 til 24.000 slibeslag pr. minut for hurtigere materialefjernelse
  • 5,0 mm banefunktion til effektiv fjernelse af fyldmateriale
  • Hjul med variabel hastighed og 8 hastighedsindstillinger giver dig mulighed for at indstille den rigtige hastighed til forskellige materialetyper
  • Kompakt og ergonomisk design for træthedsfrit arbejde
  • Lav vægt - kun 0,95 kg for værktøjet og 1,35 kg med et M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah batteri
  • Praktisk udskiftning af støtteskiven med hånden uden ekstra værktøj
  • Lock-on-funktion til komfortabelt arbejde over længere tid
  • Støvtilslutningen kan monteres på enten venstre eller højre side og er derfor velegnet til både højre- og venstrehåndede brugere
  • Universal burrelåssliberondel gør det nemt at udskifte slibeskiverne
  • Den medfølgende vakuumadapter passer direkte på alle MILWAUKEE®-støvsugere
  • DNA’et i vores FUEL™ platform omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. Den børsteløse POWERSTATE™-motor fra MILWAUKEE®, REDLITHIUM™-batteriet og den elektroniske intelligens REDLINK PLUS™ sikrer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed.
  • Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M12™ batterier

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Akku-kapacitet: 5 Ah
  • Antal medfølgende batterier: 2
  • Leveret i.: HD-boks
  • Hastighedsindstillinger: 8
  • Vægt med batteri: 1.4 (M12 HB5) kg
  • Tomgangsomdrejningstal: 3200 - 12000 min-1
  • Slibeskive / sandpapir størrelse: 150 mm
  • svingkreds: 5,0 mm
  • Svingningstal: 6400 - 24000 min-1
  • Spænding: 12 V
  • Variabel hastighed: Ja

Leveringsomfang:

2 x M12 HB5 akkuer, C12 C oplader, HD-kasse, universalstøvsugningsadapter, venstre støvsugningsstik, højre støvsugningsstik