M18FHSAG125XB2-0 x vinkelslibere

Art.-nr.: 4933493415
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
Artikelnummer 4933493415
EAN/GTIN 4058546482862
Producentnummer 4933493415
L-nummer L01870 118479
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

M18™ HIGH OUTPUT™ batteridrevet vinkelsliber med 125 mm diameter og en effekt, der svarer til en 1750 W vinkelsliber
RAPIDSTOP™ for hurtigste skivebremse på mindre end 2 sekunder og bedste brugerbeskyttelse
Højere ydelse, samtidig med at størrelsen på kabinettet omkring motoren reduceres for bedre balance og ergonomi sammenlignet med den tidligere model
Vibrationsdæmpende sidehåndtag for reduceret vibration
Integreret FIXTEC™ lynskiftesystem til værktøjsfri skiveskift
Slankt håndtag design
Udskifteligt støvgitter forhindrer snavs i at trænge ind og forlænger maskinens levetid
125 mm nøglefri beskyttelse for høj Skæreydelse og hurtig nøglefri beskyttelse justering
Line-lock-out funktion for at forhindre automatisk tænding
Det HIGH OUTPUT™ system løfter M18™ FUEL-teknologierne op på et nyt niveau af ydeevne. Mere kraft og driftstid til kompromisløs implementering af batteri-værktøjer i mobile applikationer
100% systemkompatibelt med MILWAUKEE®-M18™-produktserien

Egenskab:

  • Indhold: Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, HD boks, Quick Release beskyttelse, beskyttelsesskærm, side håndtag, flange, flangemøtrik, nøgle
  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Antivibrationssystem (AVS): Ja
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Bremsetid: 2 s
  • FIXTEC: Ja
  • Leveret i.: HD-boks
  • Vægt med batteri: 3.5 (M18 FB8) EPTA KG
  • Tomgangsomdrejningstal: 9000min-1
  • Maks. skæredybde: 33 mm
  • Kontakt: Skydekontakt
  • skivediameter: 125 mm
  • Spænding: 18 V
  • Genstartsbeskyttelse: Ja

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet, ingen oplader inkluderet, HD boks, Quick Release beskyttelse, beskyttelsesskærm, side håndtag, flange, flangemøtrik, nøgle

Egnede produkter