M18BLIDR-502X Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 4933492843
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4933492843
EAN/GTIN 4058546477141
Producentnummer 4933492843
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den børsteløse batteridrevne slagnøgle måler kun 114 mm i længden, hvilket gør den ideel til arbejde på trange steder
  • Børsteløs motorteknologi leverer et moment på 190 Nm, 3600 o/min. og 4900 ipm
  • Med 3-mode DREVSTYRING kan brugeren vælge mellem tre forskellige hastigheds- og momentindstillinger for at maksimere anvendelsens alsidighed
  • En-hånds bitindsats med lås, for hurtigere og nemmere bitskift
  • Kraftige tandhjul i metal, der giver overlegen holdbarhed og maksimalt drejningsmoment
  • Indbygget batteriopladningsindikator og LED-lys
  • Vendbar metalbælteclips til hurtig og nem ophængning af værktøjet
  • MILWAUKEES POWERSTATE børsteløse motor, REDLITHIUM teknologi og REDLINK PLUS elektronik leverer fremragende ydeevne, driftstid og holdbarhed
  • Fleksibelt batterisystem: Kompatibelt med alle MILWAUKEE M18 batterier

Egenskab:

  • Spænding: 18 V
  • Værktøjsholder: 1/4 tomme

Leveringsomfang:

2 x M18 B5 batteripakker, M12-18 FC oplader, HD boks

Egnede produkter