M12BBL-0 Batteriblæser

Art.-nr.: 4933472214
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
Batterispænding 12 V
Antal medfølgende akkuer 0

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933472214
EAN/GTIN 4058546326104
Producentnummer 4933472214
L-nummer L01850 2231
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Axialblæser
  • 2-trins justerbar hastighed
  • Forlængelse af blæserrør
  • Den kraftige motor kan producere en luftmængde på op til 4,81 m/min ved 177 km/t for hurtigt at rengøre byggepladsen
  • Let og praktisk blæser til et rent miljø
  • Effektstyring - 2-hastighedsjusterbar med låsbar kontakt
  • Alsidige redskaber - blæserørforlænger (25,5 cm) og et dybt hulrør til præcist arbejde
  • Aftageligt pusterør til nem og praktisk opbevaring
  • Axialblæser
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE M12-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batteritype: M12
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batteripakker: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af teknologi: Børstet
  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1,9
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: 1,9
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M12 BBL-0
  • Spænding [V]: 12

Leveringsomfang:

Ingen batterier i Leveres inkl ., ingen oplader i Leveres inkl ., i æsken

Downloads og dokumenter

Egnede produkter