HL-SF BATTERIDREVET ARBEJDSLAMPE

Art.-nr.: 4933471388
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Pandelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933471388
EAN/GTIN 4058546290160
Producentnummer 4933471388
L-nummer L00800 1717
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Giver brugerne op til 25 timers drifttid og 5 tilstande, der kan justeres specifikt for belysningsniveau, lysstyrke og drifttid4 universalclips medfølger til fastgørelse på populære beskyttelseshjelmeJusterbart hoved kan justeres til 7 forskellige positioner3 AAA-batterier medfølgerRustfri, Flettet mikro-USB-kabel med metalstikUSB-kabel medfølgerTRUEVIEW™ 450 lumen belysningsløsning giver 100 m spotbelysning samt bred flodbelysningIP 52-certificering - beskytter mod vand og støvEn blød, mikrofiber, svedabsorberende bånd og pude giver brugeren komfort hele dagen

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 3 x AAA
  • Batteri: 3 x AAA
  • Batteritype/batteripakke: 3 x AAA
  • Med teknologi: TRUEVIEW™
  • Leveres: Blister
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
  • Vægt med batteripakke: 0,10
  • Produktvariant: HL-SF

Leveringsomfang:

3 x AAA genopladelige batterier, blister