M18HCC75-0C KABELSKÆRER

Art.-nr.: 4933459268
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
Batterispænding 18 V
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933459268
EAN/GTIN 4058546002343
Producentnummer 4933459268
L-nummer L00800 2102
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FORCE LOGIC® hydraulisk 77,8 kN batteridrevet kabelskærer, skærer underjordiske kabler på under 10 sekunder
  • Brushless POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
  • Klipper kobber- og aluminiumkabler op til Ø 75 mm
  • Inline-design - ideel til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Multi-retningsbestemt ekstrahåndtag, kan bruges som stativ og sikrer et rent snit
  • Et 340° drejeligt hoved og 77,8 kN preskraft for højere skærehastighed
  • Milwaukee™-ONE-KEY®-teknologi giver brugeren mulighed for at se værktøjets brug, modtager meddelelser om vedligeholdelsesintervaller og synkroniserer trådløst oplysninger til skyen
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security giver dig også mulighed for at se dit værktøjs sidst kendte placering
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang batterilevetid, motor og gearkasse
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere holdbarhed
  • 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: Bæretaske
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 7,9
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Der er ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 HCC75-0C
  • Spænding [V]: 18

Leveringsomfang:

Bæretaske

Downloads og dokumenter

Egnede produkter