M18BLHPT-202C KIT BATTERIPRESSVÆRKTØJ I2

Art.-nr.: 4933451132
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
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Radialpresse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933451132
EAN/GTIN 4002395138012
Producentnummer 4933451132
L-nummer L00800 71
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt in-line-design
  • Enhåndsbetjening
  • FORCE LOGIC® overvågning af pressekraft
  • Børsteløs motor for flere presninger pr
  • batteriopladning
  • FORCE LOGIC® overvågning af pressekraft
  • Enhåndsbetjening, ideel til arbejde over hovedet
  • Kompakt in-line-design
  • Elektronisk logbog - elektronisk optælling af vellykkede presninger og visuel indikation, når vedligeholdelsesintervallet er nået
  • FORCE LOGIC® langvarig pålidelighed: Ingen begrænsning af pressecyklusser inden for vedligeholdelsesintervallet på 3 år
  • Gør det muligt at presse metalrør op til 108 mm og kompositrør op til 110 mm
  • Universel pressekæbeholder, der passer til de fleste pressekæber på markedet
  • REDLINK®-elektronik - systemkommunikation mellem enhed og batteri; Crimpningen starter først, når der er tilstrækkelig batterikapacitet til hele crimpningen
  • Batteriopladningsindikator og LED-lys
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere holdbarhed end tidligere modeller
  • 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M18-produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M18 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Leveres: Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
  • Vægt med batteripakke: 2,9
  • Lader medfølger: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C
  • Ladestation tilgængelig: M12-18 C Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Produktvariant: M18 BLHPT-202C
  • Spænding [V]: 18

Leveringsomfang:

2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, bæretaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter