M12PCG/600A-201B AKKU-KARTUSCHENPR.

Art.-nr.: 4933441670
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
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Fedtpresse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933441670
EAN/GTIN 4002395001897
Producentnummer 4933441670
L-nummer L00800 98
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anti-dryp-funktion
  • 6 hastighedsindstillinger
  • Batteriopladningsindikator
  • Udsprøjtningstryk på op til 182 kg
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Optimeret til alle almindelige klæbemidler og fugemasser
  • Automatiseret til alle almindelige klæbemidler og fugemasser
  • og fugemasser
  • Automatisk tilbagekobling af trykstangen forhindrer dryp
  • Elektronisk styring af pressehastigheden via et indstillingshjul
  • Integreret dorn til at gennembore limede patronåbninger
  • Singlecelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™ M12-produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batterier: 1
  • Batteritype: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: Værktøjstaske
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1,9
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Produktvariant: M12 PCG/600A-201B
  • Spænding [V]: 12
  • Standardfunktioner: 600 ml aluminiumsfoliebagholder, skubbejern

Leveringsomfang:

1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, C12 C-oplader, 600 ml aluminiumsposeholder, skubbejern, bæretaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter