HD18HX-0 BATTERIDREVET BOREHAMMER

Art.-nr.: 4933408320
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
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4933408320
EAN/GTIN 4002395239689
Producentnummer 4933408320
L-nummer L00800 253
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SDS-plus batteridrevet kombihammer uden ledning
  • FIXTEC hurtigskiftesystem
  • Anti-vibrationssystem
  • Optimeret til boring Ø 8-16 mm
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for batteri, motor og gearkasse
  • Slagkraft 2, 4 J
  • Robust metalgearkassehus
  • Svingstop til let mejselarbejde
  • Højre/venstre rotation og slagstop
  • FIXTEC® hurtigskiftesystem
  • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine
  • Antivibrationssystem AVS
  • Singlecelleovervågning for lang batterilevetid
  • Batteriets opladningsniveauindikator
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier: 0
  • Batteritype: Li-ion
  • Boringsdiameter til beton: 24
  • Boringsdiameter til træ: 30
  • Boringsdiameter til stål: 13
  • No-load hastighed: 1400
  • Leveres: i kasse
  • Vægt [kg]: 3. 0
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
  • Vægt med batteripakke: 3,7
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Der er ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Nullasthastighed [min_1]: 1400
  • Max. Boringsdiameter i beton [mm]: 24
  • Max. Boringsdiameter i træ [mm]: 30
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. enkelt slagkraft: 2,4
  • Max. slaghastighed [min_1]: 4200
  • Produktvariant: HD18 HX-0
  • Slagenergi [EPTA] [J]: 2,4
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: FIXTEC-adapter og 13 mm metal-sneltangborekopborepatron, ekstra håndtag med boredybdeanslag

Leveringsomfang:

FIXTEC-adapter og 13 mm metal-snegleborepatron, ekstra håndtag med boredybde-stop