Diamantbor 1/4″ Hex 10 mm

Art.-nr.: 4932498344
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
Artikelnummer 4932498344
EAN/GTIN 4058546522131
Producentnummer 4932498344
L-nummer L01870 118829
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bor med diamantspids er ideelle til professionel brug i meget hårde materialer som porcelæn, porcelænsstentøj, kunststen, støbejern eller glasfiber. Disse bor imponerer med deres overlegne standtid og hurtige boreforløb, selv i de hårdeste materialer. Velegnet til brug med en vinkelsliber med tilhørende adapter eller med en (batteridrevet) boremaskine
  • Lidt vand: I modsætning til konventionelle diamantborekroner kræver diamantborekroner meget lidt vand. Kortvarig nedsænkning før boring og iblødsætning hvert 5. sekund under boring er tilstrækkeligt til at opnå optimal borefremgang.
  • Rens huller: Diamond Plus™-tilbehør giver rene boreresultater uden at beskadige overfladen
  • Overlegen levetid: Diamantpartikler af høj kvalitet samt en optimeret bindingsmatrice og formstabil borekrop sikrer hurtig borefremgang og længere levetid på samme tid.
  • Nem fjernelse af borekernen ved hjælp af forskellige adgangspunkter
  • Fjernelse af borekerne: Udkasteråbninger i siden gør det lettere at fjerne borekernen

Egenskab:

  • Holder: 1/4 tomme
  • Beholderens diameter: 10 mm