VDE Multi-bit skruetrækkersæt (10)

Art.-nr.: 4932493657
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4932493657
EAN/GTIN 4058546485283
Producentnummer 4932493657
L-nummer L01870 118358
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gennembrudstest op til 10,000 V AC, arbejder op til 1,000 V AC med sikring. VDE (DIN EN/IEC 60900)
Tynd aksel for lettere og sikker adgang til lavtliggende skruer
Indeholder en opbevaringsæske af høj kvalitet
Gelkornede størrelser på bits til hurtig identifikation af den passende størrelse
Perforeret for nem fastgørelse til en MILWAUKEE® værktøjslås, når der arbejdes i højden

Egenskab:

  • Indhold: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / SL5.5 / SL / PZ2
  • Grebslængde: 126 mm
  • Længde: 226 mm
  • Stykker: 1

Leveringsomfang:

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / SL5.5 / SL / PZ2