Slagnøgler 3/4« indsats (12 dele)

Art.-nr.: 4932493396
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
Artikelnummer 4932493396
EAN/GTIN 4058546482671
Producentnummer 4932493396
L-nummer L01870 118060
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indsats til 30 tommer / 78 cm værkstedsvogn
  • SHOCKWAVE™ slagfast stål (krommolybdæn) er en ståltype i meget høj kvalitet, der giver en meget lang standtid.
  • Præcist monteret af 6 spændepunkter
  • Langt design til fastgørelse af lange bolte
  • Hullede og farvekodede størrelser for nem differentiering samt langtidsholdbar laser indgraveret artikelnummer
  • Dobbelt hul og rille til nem fastgørelse af sikkerhedstilbehør

Egenskab:

  • Længde: 41,7 cm
  • Skuffestørrelse: Højeste

Leveringsomfang:

SHOCKWAVE 3/4 tommer punch kort: 22/24/27/30/32/33/36 mm. SHOCKWAVE 3/4 tommer forlænger 150 mm. SHOCKWAVE 3/4 tommer forlænger 250 mm. SHOCKWAVE adapter 3/4 tommer firkantet - 1/2 tommer firkantet. SHOCKWAVE adapter 3/4 tommer firkantet - 1 tommer firkantet. SHOCKWAVE 3/4 tommer universalled. I skumindsats med plastbund 417 x 355 mm