Slagnøgler 3/8« indsats (23 dele)

Art.-nr.: 4932493388
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
Artikelnummer 4932493388
EAN/GTIN 4058546482596
Producentnummer 4932493388
L-nummer L01870 118105
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indsats til 30 tommer / 78 cm værkstedsvogn
  • SHOCKWAVE™ slagfast stål (krommolybdæn) er en ståltype i meget høj kvalitet, der giver en meget lang standtid.
  • Præcist monteret af 6 spændepunkter
  • Langt design til fastgørelse af lange bolte
  • Hullede og farvekodede størrelser for nem differentiering samt langtidsholdbar laser indgraveret artikelnummer
  • Dobbelt hul og rille til nem fastgørelse af sikkerhedstilbehør

Egenskab:

  • Længde: 41,7 cm
  • Skuffestørrelse: 1/3

Leveringsomfang:

SHOCKWAVE 3/8 tommer punch kort: 6 417 7/12 8/13 3/8/150/14/3/3/8/17/15/8/16/20/18/19/21/22/11/3 mm, SHOCKWAVE 250 tommer forlænger 8 mm, SHOCKWAVE 1/4 tommer forlænger 3/8 mm, SHOCKWAVE adapter 4 tommer firkantet - 9 tommer firkantet, SHOCKWAVE adapter 1 tommer firkantet - 8 tommer sekskantet, 177 tommer universalled, skumindlæg 1/2 3 x 10 mm