M12TC-0 batteri-oplader

Art.-nr.: 4932492908
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4932492908
EAN/GTIN 4058546477790
Producentnummer 4932492908
L-nummer L01870 118442
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den mest kompakte MILWAUKEE® oplader oplader alle M12™-batterier
Oplader elektroniske enheder via USB-C-udgangen
Betjener alt MILWAUKEE®-varmetøj
REDLITHIUM™ 2.0 Ah / 2.5 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah batteripakker opladet på 120 / 300 / 175 / 240 / 150 / 345 min.
Indeholder USB-vægstik og USB C-til-C-kabel

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Akku-kapacitet: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Ah
  • Strømkilde: AC, USB
  • Til Li-Ion-batterier: Ja
  • Til NiCd-batterier: Nej
  • Til NiMH-batterier: Nej
  • Vægt: 0,21 kg
  • Opladningsforbindelse: 1 x M12™
  • Ladestrøm: 1 Ah
  • Opladningstid M12 2.0 Ah batteri: 120 min.
  • Opladningstid M12 2.5 Ah batteri: 150 min.
  • Opladningstid M12 3.0 Ah batteri: 174 min.
  • Opladningstid M12 4.0 Ah batteri: 240 min.
  • Opladningstid M12 5.0 Ah batteri: 300 min.
  • Opladningstid M12 6.0 Ah batteri: 347 min.
  • Spænding: 12 V
  • System: M12™