topnøgle SW6 gennem hul

Art.-nr.: 4932492367
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 4932492367
EAN/GTIN 4058546417345
Producentnummer 4932492367
L-nummer L01870 118384
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

topnøgle med gennemgående hul - ideel til lange bolte og gevindstænger
6-kantet montering for ideelt greb på alle almindelige skrueforbindelser
Klinge med sekskant skaft for nem fastgørelse af en åben nøgle
Tri-lobe håndtag for høj brugerkomfort
Farvekodning og størrelsesmærkning for enden af håndtaget for nem identifikation

Egenskab:

  • Farvekodning: Rød
  • Til gevindstørrelse: M3.5
  • Grebslængde: 106,8 mm
  • Størrelse: 6 mm
  • Hovedets diameter: 10,7 mm
  • Længde: 181,8 mm
  • Stykker: 1