Beskrivelse:
- Symmetrisk firekantsgeometri (4 x 90) garanterer cirkulære borehuller til optimal ankerinstallation
- Spids borespids til nem, præcis boring og længere levetid, når den rammer armering
- Påsvejset massivt hårdmetalhoved i ét stykke til diameter 5-10 mm og slidset hårdmetalhoved i ét stykke til diameter 12 mm for optimal levetid
- 4-spiralformet helixgeometri: Spiralen med stort volumen muliggør optimal transport af borestøv
- Centreringsspids til nem og præcis punktboring
- Påsvejset hårdmetalelement i ét stykke ved diameter 5-10 mm. Muliggør en større spiralformet indgangskanal for hurtigere borehastighed. Mere hårdmetal giver længere levetid for borespidsen og dermed boret
- Større forstærkningsfas for større modstandsdygtighed over for forstærkningsstød
- Ny spiralgeometri: spiralryggen bliver smallere mod borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion. Bredere spiralryg mod skaftet for større stabilitet og mindre risiko for brud. Borer op til 20 % flere huller pr. batteriopladning sammenlignet med et standard 4-skærs hammerbor i beton
- PGM-certificeret
- Produceret i Tyskland
Egenskab:
- Leveres i: Plastkassette
- Antal dele: 10
- Holder til skaft: SDS-Plus
Leveringsomfang: Diameter 5 / 6 / 6 x 115 mm, Diameter 6 / 6 / 8 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Diameter 12 x 160 mm
Leveringsomfang:
Diameter 5 / 6 / 6 x 115 mm, diameter 6 / 6 / 8 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, diameter 12 x 160 mm