BOREHAMMER SDS+ MX4 7X215 - 1 STK

Art.-nr.: 4932492018
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
  • Skaft: SDS Plus
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
7 mm
Skaft SDS Plus
Produkttype Stenbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492018
EAN/GTIN 4058546413309
Producentnummer 4932492018
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Unik 4-bladet hårdmetalblok (4x90°)
  • For perfekt runde huller og optimal forankring
  • 4-rille geometri for maksimal udsugning af støv og snavs
  • Centreringsspids for nem centreringen og maksimal hulpræcision
  • Unik hårdmetalblok svejset på borehuset til diametre 5-8 mm
  • Mere hårdmetal resulterer i længere levetid
  • 4 knusningstænder skaber mikrobrud i cementen, hvilket øger hastigheden
  • De pulveriserer materialet mere effektivt
  • 20 % hurtigere end konkurrenterne
  • Sideaffasning af skærekanten for større styrke i armeret beton
  • Disse bor har 4 gange længere levetid end 2-kantede bor
  • Nyt skulderdesign, der spidser til mod skærekanten for bedre støvudsugning, hastighed og minimal friktion
  • Op til 20 % flere huller pr
  • ladning sammenlignet med konkurrenterne
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 150