SHOCKWAVE bore- og skruesæt (70 stk.)

Art.-nr.: 4932492007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492007
EAN/GTIN 4058546413743
Producentnummer 4932492007
L-nummer L01850 154
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Egenskab:

  • Indhold: SHOCKWAVE™ slagfaste skruetrækkerbits: 48 x 25 mm lange 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™-stikdåser 48 mm lange: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lang.

Leveringsomfang:

Slagfast skruetrækkerbits fra SHOCKWAVE™: 48 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x sekskant 4 mm / 2 x sekskant 5 mm. 19 x 50 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ skruenøgleindsatser, 48 mm lange: Sekskant 8 mm / Sekskant 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder, 60 mm lang.