• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

SHOCKWAVE Sæt (35 stk.)

Art.-nr.: 4932492003
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492003
EAN/GTIN 4058546413705
Producentnummer 4932492003
L-nummer L01870 117485
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Egenskab:

  • Indhold: SHOCKWAVE™ skruetrækkerbits: 24 x 25 mm lange 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lang 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetiske stikdåser 48 mm lange: Hex 7 mm, Hex 8 mm, Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lang

Leveringsomfang:

SHOCKWAVE™ skruebits: 24 x 25 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lang 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetiske topnøgler, 48 mm lange: Unbrakonøgle 7 mm, unbrakonøgle 8 mm, unbrakonøgle 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder, 60 mm lang