TCT Hulsav til rustfrit stål 32 mm

Art.-nr.: 4932479042
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
Produkttype Hulsav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932479042
EAN/GTIN 4058546368364
Producentnummer 4932479042
L-nummer L01850 2650
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetaltænder giver den bedste ydelse, hastighed og 10 gange længere levetid sammenlignet med standard bimetall-hulsave
  • Tænderne kan slibes på ny
  • Ekstra stor skæredybde på 25 mm til boring i metalplader og rør
  • Konstruktion i ét stykke med høj koncentricitet og reducerede vibrationer til præcis boring
  • Dybdebegrænser forhindrer overboring for maksimal sikkerhed
  • Udskyderfjeder til nem fjernelse af borekernen, forhindrer fastklemning og sparer tid
  • Holder med 3-fladet skaft for et sikkert greb i borepatronen og den bedste kraftoverførsel
  • 16-76 mm med 10 mm adapter og > 80 mm med 13 mm adapter med 3 flade skaft
  • Udskifteligt centerbor og udstødsfjeder
  • Brug af kølemiddel forlænger hulsavenes levetid
  • Skæreolie er velegnet til metaller, terpentin til aluminium, vand til plast og tørboring til støbejern
  • Velegnet til boring i stål (1200 N/mm) op til 4 mm, rustfrit stål op til 2 mm, aluminium, zink, støbejern, kobber, glasfiber og plast

Egenskab:

  • Max. skæredybde: 25
  • Max. Snitdybde [mm]: 25
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Hulsav TCT 32mm - 1stk