Skæreskiver til metal 76 mm - 5PC

Art.-nr.: 4932464717
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932464717
EAN/GTIN 4058546226626
Producentnummer 4932464717
L-nummer L01850 2276
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Ekstra tynde, stål- og svovlfrie skæreskiver af høj kvalitet til stål
  • Ideel til skæring af rustfrit stål (undtagen 350 x 4 mm), syrefast stål, Hardox, støbejern, fjederstål, blødt stål og værktøjsstål
  • Egenskaber: 50 % hurtigere skærehastighed og 50 % mindre støvgenerering sammenlignet med 3 mm standardskiver
  • Mindre materialeslid
  • * Bestillingsenhed 50 stk

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 10
  • Skive diameter: 76
  • Hjul diameter: 76
  • Pakningsindhold: 5
  • Produktvariant: SCS 41/76 x 1 x 10 mm - 5 stk
  • Hjulstørrelse , skive diameter: 76
  • Hjul diameter [mm]: 76