Skrueskiven 115x6 mm PRO+

Art.-nr.: 4932451501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932451501
EAN/GTIN 4002395162048
Producentnummer 4932451501
L-nummer L01850 2414
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: til almindeligt arbejde i blødt stål og ulegeret værktøjsstål
  • Egenskaber: hård slibeskiven har lang levetid og gode grovbearbejdningsegenskaber

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Skive diameter: 115
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm - 25 stk
  • Skive diameter [mm]: 115
  • Standard udstyr: WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WS 6-115, WS 8-115 M