Presseslynge RJ18-TH40, nominel bredde TH40 til 18 V presværktøj

Art.-nr.: 4932430288
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
Produkttype Bakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932430288
EAN/GTIN 4002395379491
Producentnummer 4932430288
L-nummer L00800 2355
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M12 og M18 FORCE LOGIC pressekæber er fremstillet efter de højeste standarder for pressens kvalitet og holdbarhed i branchen
  • Disse kæber er designet til nem åbning med en tommelfinger og giver, når de bruges sammen med M12 og M18 FORCE LOGIC-pressværktøjet, en enhåndsbetjent presseløsning til rør på op til 108 mm
  • Presskæberne giver pressforbindelser af høj kvalitet på alle gængse beslagmærker..

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Ringkæbe RJ18 - TH40 - 1 stk

Leveringsomfang:

ALB, Comap, Frankishe, IPA, Sanha: Nirosan, Tiemme