CV forskallingsbor DIN 7490, 22 x 600 mm

Art.-nr.: 4932399676
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
22 mm
Samlet længde 600 mm
Produkttype Træbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932399676
EAN/GTIN 4002395363261
Producentnummer 4932399676
L-nummer L01850 165
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af HSS-stål for længere levetid
  • Vej egnet til boring af huller i træ, gipsplader og metalkanaler
  • Fremstillet i henhold til DIN 7490 og i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne fra den tyske arbejdsgiverforening for byggebranchen
  • Boret er skruet på det cylindriske skaft for at forbedre koncentriciteten og brudsikkerheden
  • Den lille spiralvinkel og de store spånkanaler garanterer hurtigere spånfjernelse
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 500
  • Optagediameter: 10
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: HSSCaD1 22 x 600 - 1 stk
  • Skaftholder: 10 mm rund skaft
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R