Metalbor HSS-R med reduceret skaft, 20 x 205 mm, HSS-R

Art.-nr.: 4932373331
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
  • Skæremateriale: HSS
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
Nominel ⌀ DC 20 mm
Skæremateriale HSS
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932373331
EAN/GTIN 4002395349166
Producentnummer 4932373331
L-nummer L01850 728
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS-R-metalbor af hurtigstål i henhold til DIN 338
  • Oxidbelægning for hurtig spånfjernelse
  • Normalslibning med 118° vinkel
  • Type N-spiral
  • Velegnet til bearbejdning af stål, støbejern, legeret og ulegeret stål op til en trækstyrke på 800 N/mm2
  • Overflade: sort

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 140
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: HSSR 20.0 x 205 - 1 stk
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R