Borhammer M2 SDS-Plus, pakke a 10, 12 x 210 mm, SDS-Plus 2-kantet

Art.-nr.: 4932371710
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
  • Skaft: SDS Plus
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
12 mm
Skaft SDS Plus
Produkttype Stenbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932371710
EAN/GTIN 4002395344093
Producentnummer 4932371710
L-nummer L00800 4303
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Centrerende spids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
  • Større forstærkningskanter beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning i tilfælde af forstærkningstræf
  • Konisk spiralformet ryg
  • Spiralformet ryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
  • Ideel til brug med batteridrevne borehammer
  • Kerneforstærket spiral (KVS)
  • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 160
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: SDS-Plus M2 12 x 210 - 10 stk
  • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X