Tung temperguss skruekniptang VIRIDIS med træhåndtag, max. 1.250 mm spændevidde, 120 mm udspring

Art.-nr.: 493-1250-120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 493-1250-120
EAN/GTIN 4027474004309
Producentnummer 493-1250-120
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Temperguss-skruetvingerne VIRIDIS med træhåndtag i serie 493 bruges til at klemme og holde flere værksteder i håndværk, industri og værksted. Takket være glidebanen af stål kan der opnås en høj spændingskraft. De vibrationsarme fast- og skubbearme af tempergods garanterer en effektiv og præcis arbejdsproces. Serie 493 er med sit runde træhåndtag en klassiker i skruetvinge-sortimentet.
  • Spændkraft op til 7.500 N
  • Druckplade med integreret spindelsikring forhindrer løsning ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 191 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 7 1/2
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 1.250 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 49 3/16
  • Samlet længde [mm]: 1350 mm
  • Samlet længde [tommer]: 53 1/8
  • Materiale Griff: Aluminium
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 120 mm
  • Kæbelængde [mm]: 46 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 13/16
  • Kæbebredde [mm]: 34,5 mm
  • Klemningskraft [N]: 7.500 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 35 x 11
  • Kæbebredde [tommer]: 1 3/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 1.250 mm / 120 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter