{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Opløsning | 1920 × 1080 px | |
| Stativ | Kontravægtsstativ med 150 mm vertikalt løft | |
| Objektiv (x gange) | 0,4 | |
| Forstørrelse (x gange) | 6 - 186 | |
| Arbejdsafstand | 138 mm | |
| Dybde | 721 mm | |
| Bredde | 575 mm | |
| Højde | 823 mm | |
| Vægt | 45 kg | |
| Interface | USB 2; WiFi; HDMI | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Nominel spænding | 100 – 240 V | |
| Produkttype | Videoinspektionssystem |
| Artikelnummer | 491965 DRV501 | |
| EAN/GTIN | 2050002080935 | |
| Producent/ansvarlig person | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de |