Forlænger

Art.-nr.: 4910-5
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4910-5
EAN/GTIN 4000896214549
Producentnummer 4910-5
L-nummer L60140 5371
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Reparationsarbejde i stiverområdet, f.eks. Støddæmpere, stiverlejer, spiralfjeder
  • For eksempel
    BMW 1-serie F20 ∙ F21 år 2011 → 2-serie F22 ∙ F23 ∙ F45 → F46 år 2013 ∙ 3-serie F30 ∙ F31 ∙ F34 → F35 år 2011 ∙ 4-serie
    F32 ∙ F33 → F36-år 2013 ∙ X1 F48 ∙

    F49-år
    2015
  • Kør med kuglerille
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 5 mm
  • Mål / længde: 122,5 mm