Temperguss-Schraubzwinge VIRIDIS med 2K-Komfortgreb, maks. 160 mm spændevidde, 80 mm spændedybde

Art.-nr.: 490P0160-080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 490P0160-080
EAN/GTIN 4021176779022
Producentnummer 490P0160-080
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Temperguss-skrueklemmerne VIRIDIS med 2K komfortgreb i serien 490P bruges til at presse sammen og holde flere emner i håndværk, industri og værksted. Den stål glidebane gør det muligt at opnå høj spændkraft. De vibrationssvage faste og skydearme i støbejern garanterer effektiv og præcis arbejde. Serien 490P er udstyret med et ergonomisk buet 2-komponentgreb, der tilbyder ideelt greb og sikrer høj momentoverførsel.
  • Spændkraft op til 7.000 N
  • Trykplade med integreret spindelsikring forhindrer løsnen ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 131 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 3/16
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 160 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 6 5/16
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Samlet længde [tommer]: 9 1/16
  • Håndtagenes smeltetemperatur [°C]: 150 °C
  • Materiale Griff: 3C plast
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 80 mm
  • Kæbelængde [mm]: 36 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 7/16
  • Kæbebredde [mm]: 24,5 mm
  • Klemningskraft [N]: 2.700 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 22 x 6
  • Kæbebredde [tommer]: 15/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 160 mm / 80 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter