Temperguss-Spændetvinge VIRIDIS med træhåndtag, maks. 600 mm spændevidde, 140 mm sp�ndedybde

Art.-nr.: 490-0600-140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 490-0600-140
EAN/GTIN 4027474002169
Producentnummer 490-0600-140
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Temperguss-skruetvingerne VIRIDIS med trækgriff af serie 490 anvendes til at presse og holde flere arbejdsemner sammen i håndværk, industri og værksted. Den stål glideskinne giver mulighed for at opnå høj spændkraft. De vibrationsdæmpende fast- og skydelænder lavet af tempergods sikrer effektiv og præcis arbejde. Serie 490 er med sin runde trækgriff en klassiker i skruetvingssortimentet.
  • Spændkraft op til 7.500 N
  • Druckplade med integreret spindelsikring forhindrer løsning ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 213 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 8 3/8
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 600 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 23 5/8
  • Samlet længde [mm]: 700 mm
  • Samlet længde [tommer]: 27 9/16
  • Materiale Griff: Aluminium
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 140 mm
  • Kæbelængde [mm]: 50 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 15/16
  • Kæbebredde [mm]: 32 mm
  • Klemningskraft [N]: 5.000 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 35 x 9
  • Kæbebredde [tommer]: 1 1/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 600 mm / 140 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter