Temperguss-Schraubzwinge VIRIDIS med træhåndtag, maks. 400 mm spændevidde, 120 mm spændeafstand

Art.-nr.: 490-0400-120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 490-0400-120
EAN/GTIN 4027474001254
Producentnummer 490-0400-120
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Temperguss-skruetvingerne VIRIDIS med trækgriff af serie 490 anvendes til at presse og holde flere arbejdsemner sammen i håndværk, industri og værksted. Den stål glideskinne giver mulighed for at opnå høj spændkraft. De vibrationsdæmpende fast- og skydelænder lavet af tempergods sikrer effektiv og præcis arbejde. Serie 490 er med sin runde trækgriff en klassiker i skruetvingssortimentet.
  • Spændkraft op til 7.500 N
  • Druckplade med integreret spindelsikring forhindrer løsning ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 184 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 7 1/4
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 400 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 15 3/4
  • Samlet længde [mm]: 510 mm
  • Samlet længde [tommer]: 20 1/16
  • Materiale Griff: Aluminium
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 120 mm
  • Kæbelængde [mm]: 46 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 13/16
  • Kæbebredde [mm]: 30 mm
  • Klemningskraft [N]: 4.500 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 30 x 8
  • Kæbebredde [tommer]: 1 3/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 400 mm / 120 mm