Temperguss-spændetvinge VIRIDIS med træhåndtag, maks. 300 mm spændevidde, 80 mm spånbredde

Art.-nr.: 490-0300-080
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 490-0300-080
EAN/GTIN 4027474001193
Producentnummer 490-0300-080
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Temperguss-skruetvingerne VIRIDIS med trækgriff af serie 490 anvendes til at presse og holde flere arbejdsemner sammen i håndværk, industri og værksted. Den stål glideskinne giver mulighed for at opnå høj spændkraft. De vibrationsdæmpende fast- og skydelænder lavet af tempergods sikrer effektiv og præcis arbejde. Serie 490 er med sin runde trækgriff en klassiker i skruetvingssortimentet.
  • Spændkraft op til 7.500 N
  • Druckplade med integreret spindelsikring forhindrer løsning ved vibrationer på arbejdsstykket

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 131 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 3/16
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 300 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 11 13/16
  • Samlet længde [mm]: 365 mm
  • Samlet længde [tommer]: 14 3/8
  • Materiale Griff: Aluminium
  • Enhåndsudgave: nej
  • Med skridsikkerhed: Ja
  • Kæbernes materiale: Formbart støbejern
  • Fremspring [mm]: 80 mm
  • Kæbelængde [mm]: 36 mm
  • Kæbelængde [tommer]: 1 7/16
  • Kæbebredde [mm]: 24,5 mm
  • Klemningskraft [N]: 2.700 Nm
  • Tværsnit af glideskinnen [mm]: 22 x 6
  • Kæbebredde [tommer]: 15/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Spændebredde - halsdybde klemme [mm]: 300 mm / 80 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter