• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Letvægtsforet funktionel jakke XXL

Art.-nr.: 489019774599XXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Farve olivgrün / schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Kuldebeskyttelsesjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 489019774599XXL
EAN/GTIN 7330509593356
Producentnummer 489019774599XXL
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Foring
Quiltforing i ærme, Airmesh-foring

Funktionalitet
Andedrivende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme

Detaljer
Trykt logo på brystet, Print på ærme
Aftagelig og justerbar hætte med meshfor
Rejlelukning i foring til overførsel

Lommer
Brystlommer med lynlås
Frontlommer med lynlås

Refleks
Refleksbåndprint på ærme og hætte

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Mesh-foret vinterjakke, der er perfekt til brug under koldere vejrforhold
  • Vind- og vandtæt med åndbarhed og tapede sømme
  • Denne tofarvede jakke med kontrastfarver på siderne er udstyret med en aftagelig hætte og robuste reflekterende detaljer
  • Med sit funktionelle design er den certificeret i henhold til EN 343 - beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr

Norm:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable