Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt foer
Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Indre håndled i ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning med velcro
Lommer
Brystlommer, den ene med plads til telefon og kuglepenne
Inderlommer, en i mesh
Frontlommer med lynlås, fleeceforet
Foring
Meshforing, Quiltforing
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhulen, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Meshpanel ved skulderbladet
Forebøjede ærmer
Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, Refleksdetaljer på hætte
Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås, Dobbelt frontbeskyttelse med velcro
Beskrivelse:
- Hi-Vis vinterjakke i et meget slidstærkt, vind- og vandtæt og smudsafvisende ydre stretchstof
- Jakken har tapede sømme og mørkere farvefelter på de områder, der er mest udsat for snavs
- Rummelige og smarte lommeløsninger omfatter forlommer, brystlommer med lynlås, pennelomme og telefonlomme samt to inderlommer, en større til f.eks.
- handsker og en mindre lomme med velcrolukning
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
- Combination Certification C ->L
- EN 342 together with art: 1885