• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Målebøsning til gevindlære/nogo-tolerancedorn til MultiCheck Digital, Til gevind: 2-10

Art.-nr.: 486512 2-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: MF

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype MF
Gevind M14×0,5 6g
Nyttelængde 55 mm
Samlet længde 58,5 mm
Diameter 15 mm
Materiale 1.4305
Produkttype Beskyttelsestylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 486512 2-10
EAN/GTIN 4046122634484
Producentnummer 229747
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Passer til:

Basisenhed 486511 str. 2-10 eller beskyttelsesbøsning. 486515 str. M2 til M10.

Passer til:

Gevind str.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10