Bajonetsavklinge 300x6mm WRECKER NITRUS_HM(5)

Art.-nr.: 48475573
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 48475573
EAN/GTIN 045242368921
Producentnummer 48475573
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • NITRUS KARBID™: En særlig blanding af hårdmetal og nitrus giver op til 3 gange længere levetid i multimaterialeopgaver eller op til 100 gange længere levetid sammenlignet med standard bajonetsavklinger af bimetal
  • FANG TIP™ dykspids til dyksnit og savning i svært tilgængelige områder
  • Robust 1,27 mm tyk klinge til præcise lige snit
  • 25 mm høj klinge for længere levetid og reduceret vibration
  • Bedste skæreevne til nedbrydningsarbejde i flere materialer (træ med søm eller hærdede bolte, støbejern og tykvægget metal)

Egenskab:

  • Klingelængde: 300 mm
  • vinduesudsnit: Ja
  • Maks. skærekapacitet i støbejern: 10 - 250 mm
  • Maks. Skæreevne i træ med søm: 10 - 250 mm
  • Maks. Skæreevne i metalrør: 10 - 250 mm
  • Maks. Skæreevne i NE-metaller: 6 - 14 mm
  • Maks. skæredybde i stål: 6 - 14 mm
  • Ref. nr.: S1256XHM
  • renovering: Ja
  • Dyksnit: Ja
  • Tænder pr. tomme: 6
  • Tanddeling: 4,2 mm