Bajonetsavklinge 150x10 mm TORCH_HM (5)

Art.-nr.: 48475551
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
Artikelnummer 48475551
EAN/GTIN 045242368846
Producentnummer 48475551
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Karbidtænder giver den længste levetid i metal - op til 50 gange længere levetid sammenlignet med bajonetsavklinger i bimetal
  • Robust 1,27 mm tyk klinge til præcise lige snit
  • 25 mm høj klinge for øget stabilitet og reducerede vibrationer
  • Ideel til skæring af støbejernsrør eller til alt nedrivningsarbejde i tykvægget metal

Egenskab:

  • Klingelængde: 150 mm
  • Maks. Skæreevne i støbejern: 10 - 100 mm
  • Maks. Skæreevne i metalrør: 10 - 100 mm
  • Maks. Skæreevne i NE-metaller: 3 - 11 mm
  • Maks. skæredybde i stål: 3 - 11 mm
  • Ref. nr.: S955HHM
  • renovering: Ja
  • Skærekapacitet rustfrit stål: 3 - 11 mm
  • Tænder pr. tomme: 10
  • Tanddeling: 2,5 mm