• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Tolerancegaffel, enkeltsidet, Type: C

Art.-nr.: 484227 C
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 338,97 DKK /stk.
  • 197,42 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231
Læretype Kontrolmåleværktøj; Go-lærer
Tolerancefelt a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nom. mål 125 mm - 139,999 mm
Materiale Specialstål
Produkttype Toleranceprøvegaffel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 484227 C
EAN/GTIN 2050002077621
Producent/ansvarlig person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet udførelse i hærdet lærestål. Kontrolfladerne er hærdede, slebne og finslebne. Go-side med slidovermål iht. DIN 7163.
Tolerancegaffel med ISO-toleranceklasse, f.eks. nr. 484227 str. 125,05 m6 eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484227 str. 125,05 + 0,01/ -0,02. Til ISO-tolerancefeltpositioner a– zc i basistolerancegraderne 6– 13.

Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmålspasninger.

Norm:

Dimensioner iht. DIN 2231.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal der angives tolerancefeltpositionen (a– zc) og basistolerancegraden (6 – 13)eller den talmæssige tolerance. Lærer til basistolerancegrad 5 og finere tolerancer fås på forespørgsel.