METALSAVSBÅND 687.57x18-3pc

Art.-nr.: 48390572
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
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48390572
EAN/GTIN 045242272341
Producentnummer 48390572
L-nummer L01490 186
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til vinkelstål, galvaniserede rør og hårdere stål som f.eks
  • støbejern eller rustfrit stål

Egenskab:

  • Indhold: 687,57 mm lang, til materialets vægtykkelser fra 2,5-8 mm, 18 TPI med 1,4 mm tandafstand
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: 687,57 mm x 18 Tpi - 3 stk

Leveringsomfang:

685,80 mm lang, til materialevægtykkelser på 2,5-8 mm, 18 TPI med 1,4 mm tanddeling.