ISD-E3 1,311-1,370-DTL Enkeltørs dybborehoveder med 2- og 4-gevind udvendigt, tre loddede skær

Art.-nr.: 4826888
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4826888
EAN/GTIN 7291075591163
Producentnummer 4826888

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 63,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 28 mm
  • Forbindelsestrådstørrelse (Ts): TS-I10
  • Skærediameter, maks. (DCX): 34,8 mm
  • Skærediameter, min. (DCN): 33,31 mm
  • Samlet længde (OAL): 63,5 mm